Motion
NCGBN32-0300-XB7

SMC CORP OF AMERICA
NCGBN32-0300-XB7

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09698140
N° MFRNCGBN32-0300-XB7
Prix52.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCGBN32-0300-XB7

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09698140
N° MFRNCGBN32-0300-XB7
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
Prix52.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    3 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style de base
  • Fait sur commande
    Cylindre résistant au froid
  • Type de montage
    Style de base
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCGBN32-0300-XB7
  • Cylindre à tige unique à double action
  • Tailles d’alésage à haute température (XB6) (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Tailles d’alésage basse température (XB7) (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Plage de température ambiante basse (XB7) -40 à 70°C
  • Plage de température ambiante élevée (XB6) -10 à 150°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté