Motion
NCGUN40-0600-XC6

SMC CORP OF AMERICA
NCGUN40-0600-XC6

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09698536
N° MFRNCGUN40-0600-XC6
Prix71.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCGUN40-0600-XC6

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09698536
N° MFRNCGUN40-0600-XC6
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
Prix71.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    6 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style tourillon avant
  • Fait sur commande
    Tige de piston et écrou d’extrémité de tige en acier inoxydable
  • Type de montage
    Style tourillon avant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCGUN40-0600-XC6
  • XC6 utilise une tige de piston et un contre-écrou en acier inoxydable
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion
  • Le pare-chocs en caoutchouc ou le coussin d’air est offert de série

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté