Motion
52-SY7120-TT3-02T

SMC CORP OF AMERICA
52-SY7120-TT3-02T

SY ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS
N° D’ARTICLE MI09701304
N° MFR52-SY7120-TT3-02T
Prix82.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
52-SY7120-TT3-02T

SY ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS
N° D’ARTICLE MI09701304
N° MFR52-SY7120-TT3-02T
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
Prix82.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du fil de connexion
    300 mm
  • Taille du port
    1/4

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Aucun
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pilote
    Pilote interne
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Type de câble
  • Norme de filetage
    NPTF
  • Série de vannes
    SY7000
  • Suppresseur de tension
    Sans Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
52-SY7120-TT3-02T VANNE, SOL
  • Utilisation du corps SY7000 standard.
  • 52-SY lorsqu’il est utilisé avec une barrière de sécurité est certifié et testé selon la classification ATEX suivante : Ex II 2G EEx ia IIB T4..T6.
  • Trois types de barrières de sécurité sont disponibles.
  • Le type de boîtier de raccordement (TT) est conforme à la norme IP65 .
  • Longue durée de vie (même que la série SY standard).
  • Cette vanne n’est compatible qu’avec l’ancien collecteur SY
  • Corps transféré.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté