Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Accident vasculaire cérébral5 po
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin en uréthane
- Type de matérielStyle de base
- Fait sur commandeTige de piston et écrou d’extrémité de tige en acier inoxydable
- AimantIntégré
- Type de montageStyle de base
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieNCG
Aperçu
- XC6 utilise une tige de piston et un contre-écrou en acier inoxydable
- Tige unique à double action
- Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion
- Le pare-chocs en caoutchouc ou le coussin d’air est offert de série