Motion
NCGBN32-0200B-XC8

SMC CORP OF AMERICA
NCGBN32-0200B-XC8

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09704188
N° MFRNCGBN32-0200B-XC8
Prix77.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCGBN32-0200B-XC8

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09704188
N° MFRNCGBN32-0200B-XC8
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
Prix77.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    2 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style de base
  • Fait sur commande
    Cylindre de course réglable/type d’extension réglable
  • Type de montage
    Style de base
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCGBN32-0200B-XC8
  • Double action, tige simple avec XB13, XC8, XC9, XC10 ou XC11
  • Tige double action avec XC10
  • XB13 capable de basses vitesses de 5 à 50 mm/sec
  • L’option XC8 a une course réglable dans le sens de l’extension
  • L’option XC9 a une course réglable dans le sens de la rétraction
  • XC10 est une course double avec 4 positions (type tige double)
  • XC11 est à double course avec 3 positions (type tige simple)
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté