Motion
NCY3B63-2000-XC57

SMC CORP OF AMERICA
NCY3B63-2000-XC57

NCY3B, sans tige à coupleur d’aimant
N° D’ARTICLE MI09705597
N° MFRNCY3B63-2000-XC57
Prix2,144.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCY3B63-2000-XC57

NCY3B, sans tige à coupleur d’aimant
N° D’ARTICLE MI09705597
N° MFRNCY3B63-2000-XC57
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
Prix2,144.39 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    NCY3

Aperçu

Description du fabricant
NCY3B63-2000-XC57 NCY3B, AIMANT
  • Tailles d’alésage (nominales) : 1/4 po, 3 pi 8 po, 5/8 po, 3/4 po, 1 po, 1-1/4 po, 1-1/2 po, 2 po, 2-1/2 po
  • Longueur de course : 2", 3", 4", 5", 6" 8", 10", 15", 20", 25", 30", 40", 60", 80"
  • Pression de service minimum : 17 ~ 23 psi (0.12 ~ 0.16 MPa)
  • Vitesse : 2 à 20 po/sec.
  • Les options comprennent : résistance à la chaleur 302°F (XB6), basse vitesse, 0.6 à 2.0 pouces/sec. (XB9), ultra basse vitesse, 0.3 à 2.0 pouces/sec. (XB13), haute vitesse, 59.0 pouces/sec. (X160), placage chromé dur (X322)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté