Motion
22-CBM2L20TN-200-HN

SMC CORP OF AMERICA
22-CBM2L20TN-200-HN

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09713853
N° MFR22-CBM2L20TN-200-HN
Prix108.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
22-CBM2L20TN-200-HN

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09713853
N° MFR22-CBM2L20TN-200-HN
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
Prix108.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Détails

  • Série Clean
    Type d’aspiration sous vide (cuivre, sans fluor et sans silicone + faible génération de particules)
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Style du pied axial
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
22-CBM2L20TN-200-HN CYLINDRE DE VERROUILLAGE
  • Cylindre pneumatique de la série Clean
  • Double action, tige unique, verrou d'extrémité
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté