Motion
NCDGKFN50-0500-A93L

SMC CORP OF AMERICA
NCDGKFN50-0500-A93L

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09715471
N° MFRNCDGKFN50-0500-A93L
Prix190.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGKFN50-0500-A93L

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09715471
N° MFRNCDGKFN50-0500-A93L
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
Prix190.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    5 po

Détails

  • Changement automatique
    Reed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Bride avant
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride avant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG
  • Type
    Non rotatif

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGKFN50-0500-A93L
  • Cylindre non rotatif haute vitesse/précision
  • Précision non rotative : 1° ( ø20, ø25), 0.8° (ø32), 0.5° (ø40- ø63)
  • 8 styles de montage disponibles
  • 6 tailles d'alésage disponibles
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté