Motion
NCDGNN25-1000-M9PMAPC

SMC CORP OF AMERICA
NCDGNN25-1000-M9PMAPC

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09721130
N° MFRNCDGNN25-1000-M9PMAPC
Prix172.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGNN25-1000-M9PMAPC

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09721130
N° MFRNCDGNN25-1000-M9PMAPC
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
Prix172.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur du cordon 1.0 m, connecteur M8-3 broches
  • Accident vasculaire cérébral  
    10 po

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Montage avant du nez
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Montage avant du nez
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGNN25-1000-M9PMAPC
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté