Motion
NCDQ2A32-30DZ-M9PSAPCS

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2A32-30DZ-M9PSAPCS

Cylindre pneumatique compact - Type standard, alésage de 32 mm, course de 30 mm
N° D’ARTICLE MI09724399
N° MFRNCDQ2A32-30DZ-M9PSAPCS
Prix118.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2A32-30DZ-M9PSAPCS

Cylindre pneumatique compact - Type standard, alésage de 32 mm, course de 30 mm
N° D’ARTICLE MI09724399
N° MFRNCDQ2A32-30DZ-M9PSAPCS
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
Prix118.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, horizontal
  • Option de carrosserie
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Type de corps
    12 mm - 200 mm
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    NCQ2-Z
  • Aimant
    Avec aimant
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Fil de montage
    Amérique du Nord
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Nombre de commutateurs automatiques
    1
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    NCQ2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
NCDQ2A32-30DZ-M9PSAPCS COMPACT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté