Motion
NCDGCN32-0300S-M9PWSAPC

SMC CORP OF AMERICA
NCDGCN32-0300S-M9PWSAPC

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09725956
N° MFRNCDGCN32-0300S-M9PWSAPC
Prix177.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGCN32-0300S-M9PWSAPC

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09725956
N° MFRNCDGCN32-0300S-M9PWSAPC
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
Prix177.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches
  • Accident vasculaire cérébral  
    3 po

Détails

  • Changement automatique
    État solide, indication bicolore, PNP 3 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Support à épaulement unique
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style simple à épaulement
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGCN32-0300S-M9PWSAPC
  • Action unique, tige unique, rappel par ressort/extension
  • Joint en caoutchouc
  • Taille des alésages : 20mm (3/4 po), 25mm (1 po), 32mm (1 1/4 po), 40mm (1 1/2 po)
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Variété de fils de connexion et de connecteurs précâblés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté