Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Longueur du fil de connexion5 m
- Accident vasculaire cérébral30 mm
Détails
- Option de carrosserieFiletage mâle de l’extrémité de la tige
- Type de corps12 mm - 200 mm
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Série de cylindresNCQ2-Z
- AimantAvec aimant
- Fil de montageAmérique du Nord
- Type de montageLes deux extrémités sont taraudées
- Nombre de commutateurs automatiques2
- OptionsCylindre avec interrupteur automatique résistant à la chaleur 16 mm à 63 mm seulement
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieNCQ2-Z
- TypePneumatique