Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.71 po
- Largeur totale1.71 po
- Taille du portAucun
Détails
- Terminaison de bobineDIN43650
- DiodeNon
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- FonctionContrôle du débit
- Fuite10 cc/min
- Numéro de catalogue du fabricant02-309600
- Débit maximum30 L/min
- Pression de fonctionnement maximale210 bars
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Température de fonctionnement-30°C à +90 °C
- FonctionnementAction directe
- Type de remplacementRemplacement manuel du type de broche-poussoir
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé15/13/11
- Matériau du jointViton
- StyleTapis
- Tension d’alimentation24 V
- Matériau de la vanneCartouche seulement