Motion
SJ2260T-5NCZ-C4

SMC CORP OF AMERICA
SJ2260T-5NCZ-C4

Vanne de régulation d'air actionnée par solénoïde - 2-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, dédié au câblage centralisé, port de corps, raccord à une touche pour 4 mm
N° D’ARTICLE MI09743674
N° MFRSJ2260T-5NCZ-C4
Prix69.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SJ2260T-5NCZ-C4

Vanne de régulation d'air actionnée par solénoïde - 2-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, dédié au câblage centralisé, port de corps, raccord à une touche pour 4 mm
N° D’ARTICLE MI09743674
N° MFRSJ2260T-5NCZ-C4
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
Prix69.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 4 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    2-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SJ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Dédié au câblage centralisé
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SJ2260T-5NCZ-C4 VANNE, SOL, ENFICHABLE
  • Durée de vie de 50 millions de cycles
  • Taille du port : M3x0.5; raccord Push to Connecti : 2mm, 4mm, 1/8", 5/32"
  • Débit jusqu'à 0.08 Cv (C = 0.36 l/s*bar)
  • Consommation d’énergie : 0.23 W

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté