Motion
SL5210SM 3PW FV4 MV4 1

SMC CORP OF AMERICA
SL5210SM 3PW FV4 MV4 1

SL5200, Régulateur compact à phase unique pour ultra-haute pureté
N° D’ARTICLE MI09744698
N° MFRSL5210SM 3PW FV4 MV4 1
Prix2,045.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SL5210SM 3PW FV4 MV4 1

SL5200, Régulateur compact à phase unique pour ultra-haute pureté
N° D’ARTICLE MI09744698
N° MFRSL5210SM 3PW FV4 MV4 1
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
Prix2,045.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.45 kg

Détails

  • Débit d’air maximal
    70.63 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Type de produit
    Régulateurs d’air miniatures
  • Série/système
    SL5

Aperçu

Description du fabricant
SL5210SM 3PW FV4 MV4 1 MINI SANS RESSORT
  • Pour la livraison de gaz UHP
  • Capacité de débit standard : à 30 slpm; capacité de débit élevée : à 130 slpm
  • Matériau du corps : 316L SS remelt secondaire
  • Des composants internes Hastelloy® sont disponibles pour résister à la corrosion
  • Option d’administration sous pression atmosphérique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté