Motion
SJ3160R-5FZ-C4

SMC CORP OF AMERICA
SJ3160R-5FZ-C4

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 1 solénoïde, montage sur socle enfichable, raccord à une touche pour 6 mm
N° D’ARTICLE MI09745324
N° MFRSJ3160R-5FZ-C4
Prix45.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SJ3160R-5FZ-C4

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 1 solénoïde, montage sur socle enfichable, raccord à une touche pour 6 mm
N° D’ARTICLE MI09745324
N° MFRSJ3160R-5FZ-C4
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
Prix45.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 6 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Série
    SJ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SJ3160R-5FZ-C4 VANNE, SOL, ENFICHABLE
  • Durée de vie de 50 millions de cycles
  • Port : M5x0.5; raccord à pousser : 2mm, 4mm, 6mm, 1/8", 5/32", 1/4"
  • Débit jusqu'à 0.12 Cv (C = 0.56 l/s*bar)
  • Consommation d’énergie : 0.15W

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté