Motion
SQ2130N-51-C6

SMC CORP OF AMERICA
SQ2130N-51-C6

Vanne, simple, enfichable
N° D’ARTICLE MI09745337
N° MFRSQ2130N-51-C6
Prix72.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SQ2130N-51-C6

Vanne, simple, enfichable
N° D’ARTICLE MI09745337
N° MFRSQ2130N-51-C6
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
Prix72.54 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SQ

Aperçu

Description du fabricant
VANNE SQ2130N-51-C6 , SIMPLE, ENFICHABLE
  • Fluide : Air/gaz inertiel
  • Pression de service maximale : 0.7MPa
  • Surface efficace mm2 (facteur Cv) :0.40 à 0.71
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Consommation d'énergie (courant) :24VDC; 0.4W CC (17mA), 12VDC; 0.4W CC (34mA)
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Les clients ont également acheté