MCGILL 1647015001
Suiveurs de cames plates et à tête plate MCF 47 SB - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 47 mm, largeur de rouleau de 24 mm, diamètre de goujon de 20 mm, longueur de goujon de 40.5 mm, scellé, acier à roulement, matériau de finition en oxyde noir