Motion
SS5V1-W16SA2WD-07BS-C4

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W16SA2WD-07BS-C4

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV1000
N° D’ARTICLE MI09747389
N° MFRSS5V1-W16SA2WD-07BS-C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W16SA2WD-07BS-C4

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV1000
N° D’ARTICLE MI09747389
N° MFRSS5V1-W16SA2WD-07BS-C4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche de 4 po de diamètre

Détails

  • Type d’assemblage
    Pilote interne/Silencieux intégré
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série
    SV
  • Spécification de l’unité
    Pour DeviceNet/PROFIBUS-DP
  • Série de vannes
    SV1000

Aperçu

Description du fabricant
SOLÉNOÏDE DE PORT SS5V1-W16SA2WD-07BS-C4 5
  • Base de cassette, collecteur type EX500 pour vanne SV1000
  • Câblage série décentralisé
  • Protection IP67
  • Nombre de sorties : 16
  • Maximum de 16 stations disponibles en standard
  • 6 tailles de port disponibles
  • Montage sur rail DIN

Vous pourriez également aimer