Spécifications
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- SérieSV
Aperçu
Description du fabricant
SOLÉNOÏDE DE PORT SS5V1-10FD1-06U-C6 5
- Collecteur de base de biellette pour vanne SV1000
- Connecteur D-sub ou câble plat à ruban
- Nombre maximum de solénoïdes : 24
- Nombre de connecteurs : 26, 25, 20, 10 broches
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- 6 tailles de port disponibles
- Montage sur rail DIN en option
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité