Motion
SS5V3-10FD1-06B-N7

SMC CORP OF AMERICA
SS5V3-10FD1-06B-N7

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2 solénoïde, collecteur, raccord à une touche pour 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09751232
N° MFRSS5V3-10FD1-06B-N7
Prix399.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V3-10FD1-06B-N7

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2 solénoïde, collecteur, raccord à une touche pour 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09751232
N° MFRSS5V3-10FD1-06B-N7
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
Prix399.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 1/4 po

Détails

  • Type d’assemblage
    Spécification du projet pilote interne
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Nombre de postes
    6
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    SV
  • Spécification de l’unité
    Sans unité SI
  • Série de vannes
    SV3000

Aperçu

Description du fabricant
SS5V3-10FD1-06B-N7 SS5V 06 POSTE
  • Connecteur D-sub ou câble plat à ruban
  • Base de biellette, série 3000
  • Nombre de connecteurs (D-sub) : 25 broches
  • Nombre maximum de stations : 20
  • Nombre de connecteurs (ruban plat) : 26, 20, 10 broches

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté