Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche de 1/4 po de diamètre
Détails
- Type d’assemblagePilote interne/Silencieux intégré
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Nombre de postes10
- SérieSV
- Spécification de l’unitéSans unité SI
- Série de vannesSV3000
Aperçu
- Câblage série avec unité d’entrée/sortie
- Base de biellette, série 3000 , type EX250
- Protection IP67
- Nombre d’entrées/sorties : 32 chacune
- Nombre maximum de stations : 20(plus de 16 nécessitent un formulaire de spécifications de collecteur)