Motion
SS5V3-W10CD-08B-N11

SMC CORP OF AMERICA
SS5V3-W10CD-08B-N11

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2 solénoïde, collecteur, raccord à une touche pour 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09751919
N° MFRSS5V3-W10CD-08B-N11
Prix597.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V3-W10CD-08B-N11

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2 solénoïde, collecteur, raccord à une touche pour 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09751919
N° MFRSS5V3-W10CD-08B-N11
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
Prix597.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 3/8 po

Détails

  • Type d’assemblage
    Spécification du projet pilote interne
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Nombre de postes
    8
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    SV
  • Spécification de l’unité
    Sans unité SI
  • Série de vannes
    SV3000

Aperçu

Description du fabricant
SS5V3-W10CD-08B-N11 SS5V 08 POSTE
  • Connecteur circulaire
  • Base de biellette, série 3000
  • Protection IP67
  • Nombre de connecteurs : 26 broches
  • Nombre maximum de stations : 20(plus de 12 nécessitent un formulaire de spécifications de collecteur)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté