Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche pour 8 mm
Détails
- Type d’assemblagePilote interne/Silencieux intégré
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Direction du débit4-Way
- Nombre de solénoïdes2
- Nombre de postes6
- Type de tuyauterieCollecteur
- SérieSV
- Spécification de l’unitéSans unité SI
- Série de vannesSV4000
Aperçu
- Connecteur circulaire
- Base de biellette, série 4000
- Protection IP67
- Nombre de connecteurs : 26 broches
- Nombre maximum de stations : 20(plus de 12 nécessitent un formulaire de spécifications de collecteur)