Motion
SS5V4-W10SA2WD-05BS-03T

SMC CORP OF AMERICA
SS5V4-W10SA2WD-05BS-03T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV4000
N° D’ARTICLE MI09752355
N° MFRSS5V4-W10SA2WD-05BS-03T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V4-W10SA2WD-05BS-03T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV4000
N° D’ARTICLE MI09752355
N° MFRSS5V4-W10SA2WD-05BS-03T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    NPTF 3/8

Détails

  • Type d’assemblage
    Pilote interne/Silencieux intégré
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série
    SV
  • Spécification de l’unité
    Pour DeviceNet/PROFIBUS-DP
  • Série de vannes
    SV4000

Aperçu

Description du fabricant
SS5V4-W10SA2WD-05BS-03T SS5V 05 POSTE
  • Câblage série décentralisé
  • Base de biellette, série 4000
  • Protection IP67
  • Nombre de sorties : 16
  • Nombre maximum de stations : 16(plus de 8 nécessitent un formulaire de spécifications de collecteur)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté