Motion
SS5V2-W16SA2WD-02B-N7

SMC CORP OF AMERICA
SS5V2-W16SA2WD-02B-N7

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV2000
N° D’ARTICLE MI09752386
N° MFRSS5V2-W16SA2WD-02B-N7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V2-W16SA2WD-02B-N7

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV2000
N° D’ARTICLE MI09752386
N° MFRSS5V2-W16SA2WD-02B-N7
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche de 1/4 po de diamètre

Détails

  • Type d’assemblage
    Spécification du projet pilote interne
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série
    SV
  • Spécification de l’unité
    Pour DeviceNet/PROFIBUS-DP
  • Série de vannes
    SV2000

Aperçu

Description du fabricant
SS5V2-W16SA2WD-02B-N7 SS5V 02 POSTE
  • Base de cassette, collecteur type EX500 pour vanne SV2000
  • Câblage série décentralisé
  • Protection IP67
  • Nombre de sorties :
  • Maximum de 16 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN
  • 6 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté