Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche de 4 po de diamètre
Détails
- Type d’assemblageSpécification du projet pilote interne
- Pays d’origineÉtats-Unis
- SérieSV
- Spécification de l’unitéPour DeviceNet/PROFIBUS-DP
- Série de vannesSV2000
Aperçu
- Base de cassette, collecteur type EX500 pour vanne SV2000
- Câblage série décentralisé
- Protection IP67
- Nombre de sorties :
- Maximum de 16 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN
- 6 tailles de port disponibles