Motion
SS5Y3-10S0-08B-N7D0

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-10S0-08B-N7D0

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, collecteur, raccord à une touche pour filets de raccord à une touche de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI09753599
N° MFRSS5Y3-10S0-08B-N7D0
Prix201.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-10S0-08B-N7D0

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, collecteur, raccord à une touche pour filets de raccord à une touche de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI09753599
N° MFRSS5Y3-10S0-08B-N7D0
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
Prix201.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    SY3000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Modèle
    Port latéral, interface série
  • Type de montage
    sans rail DIN, avec support
  • Nombre de postes
    8
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche
  • Spécification de l’unité
    sans unité SI

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y3-10S0-08B-N7D0 SS5Y3 8 STA
  • Base de connexion du connecteur enfichable
  • Port latéral
  • Disponible avec pilote externe
  • Raccords à une touche

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon