Motion
SS5Y3-10F1-10B-C6

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-10F1-10B-C6

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, connecteur D-Sub, à orifice latéral, raccord à une touche pour 6 mm, filets de raccord à une touche
N° D’ARTICLE MI09754088
N° MFRSS5Y3-10F1-10B-C6
Prix201.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-10F1-10B-C6

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, connecteur D-Sub, à orifice latéral, raccord à une touche pour 6 mm, filets de raccord à une touche
N° D’ARTICLE MI09754088
N° MFRSS5Y3-10F1-10B-C6
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
Prix201.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 6 mm

Détails

  • Type de connecteur
    Connecteur D-sub, 25 broches
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Orientation d’entrée
    Vers le haut
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    SY3000
  • Modèle
    Port latéral
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de postes
    10
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur D-Sub
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y3-10F1-10B-C6 SS5Y3 10 COLLECTEUR STA
  • Base de connexion du connecteur enfichable
  • Port latéral
  • Disponible avec pilote externe
  • Types de connecteurs : D-sub, câble plat à ruban (26, 20 ou 10 broches), câblage PC
  • Raccords à une touche

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté