Motion
SS5Y3-42-13-01T

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-42-13-01T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur socle, 1/8 po, filetage NPTF
N° D’ARTICLE MI09757272
N° MFRSS5Y3-42-13-01T
Prix109.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-42-13-01T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur socle, 1/8 po, filetage NPTF
N° D’ARTICLE MI09757272
N° MFRSS5Y3-42-13-01T
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
Prix109.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • À utiliser avec la série
    SY3000
  • Orifice(s) du collecteur
    0.125
  • Modèle
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de postes
    13
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y3-42-13-01T SS5Y COLLECTEUR
  • Collecteur à barres de type stock pour SY3000
  • Vannes câblées individuellement
  • Ports P, EA et EB communs
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 13 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté