Motion
SS5Y3-50F1-04D-KN7

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-50F1-04D-KN7

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY3000
N° D’ARTICLE MI09758397
N° MFRSS5Y3-50F1-04D-KN7
Prix76.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-50F1-04D-KN7

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY3000
N° D’ARTICLE MI09758397
N° MFRSS5Y3-50F1-04D-KN7
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
Prix76.84 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de connecteur
    Connecteur D-sub, 25 broches
  • Pays d’origine
    JP
  • Orientation d’entrée
    Vers le haut
  • À utiliser avec la série
    SY3000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Modèle
    Port latéral
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de postes
    4
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y3-50F1-04D-KN7 BASE MÉTALLIQUE ENFICHABLE
  • Base métallique enfichable (IP40)
  • Port latéral ou inférieur
  • Port latéral disponible avec pilote externe
  • Types de connecteurs : D-sub, câble plat à ruban (26, 20 ou 10 broches), câblage PC
  • Disponible avec raccords à une touche

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good