Motion
SS5Y5-50F1-02U-N7

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-50F1-02U-N7

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY5000
N° D’ARTICLE MI09764953
N° MFRSS5Y5-50F1-02U-N7
Prix50.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-50F1-02U-N7

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY5000
N° D’ARTICLE MI09764953
N° MFRSS5Y5-50F1-02U-N7
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
Prix50.65 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de connecteur
    Connecteur D-sub, 25 broches
  • Pays d’origine
    JP
  • Orientation d’entrée
    Vers le haut
  • À utiliser avec la série
    SY5000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Modèle
    Port latéral
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de postes
    2
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y5-50F1-02U-N7 BASE MÉTALLIQUE ENFICHABLE
  • Base métallique enfichable (IP40)
  • Port latéral ou inférieur
  • Port latéral disponible avec pilote externe
  • Types de connecteurs : D-sub, câble plat à ruban (26, 20 ou 10 broches), câblage PC
  • Disponible avec raccords à une touche

You May Also Like

Les clients ont également acheté