Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- À utiliser avec la sérieSY5000
- Orifice(s) du collecteur6
- ModèleMonté sur la base
- Type de montageMontage direct
- Nombre de postes10
- SérieSY
- Norme de filetageRaccord à une touche
Aperçu
- Collecteur à barres de type stock pour vannes montées sur socle SY5000
- Vannes câblées au connecteur de câble plat 26 broches
- Ports P, EA et EB communs
- Maximum de 12 stations disponibles en standard
- 15 tailles de port disponibles