Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/4 po
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- À utiliser avec la sérieSY7000
- ModèleCorps transféré
- Type de montageMontage direct
- Nombre de postes12
- Type de tuyauterieCorps transféré
- SérieSY
- Norme de filetageNPTF
Aperçu
- Collecteur à barres de type stock pour vannes à orifice de corps SY7000
- Vannes câblées au connecteur de câble plat 26 broches
- Ports P, EA et EB communs
- Maximum de 12 stations disponibles en standard
- 9 tailles de port disponibles