Motion
SV2200-5W1U-02T

SMC CORP OF AMERICA
SV2200-5W1U-02T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, double solénoïde à 2 positions, 24 V CC, solénoïde 2 , collecteur
N° D’ARTICLE MI09770503
N° MFRSV2200-5W1U-02T
Prix111.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SV2200-5W1U-02T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, double solénoïde à 2 positions, 24 V CC, solénoïde 2 , collecteur
N° D’ARTICLE MI09770503
N° MFRSV2200-5W1U-02T
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
Prix111.63 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde double position 2
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Pilote
    Pilote interne
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    SV
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Série de vannes
    SV2000

Aperçu

Description du fabricant
SV2200-5W1U-02T 2 POSITION DOUBLE
  • Vanne simple, type sous-plaque
  • Protection IP67
  • Fluide : air
  • Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon