Motion
SV2400R-5W1U
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, centre d'échappement 3 positions, 24 V CC, 2 solénoïde, collecteur, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09770589
N° MFRSV2400R-5W1U
Prix119.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, centre d'échappement 3 positions, 24 V CC, 2 solénoïde, collecteur, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09770589
N° MFRSV2400R-5W1U
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
Prix119.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Centre d'échappement à 3 positions
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Pilote
    Pilote externe
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    SV
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Série de vannes
    SV2000

Aperçu

Description du fabricant
SV2400R-5W1U CENTRE D'ÉCHAPPEMENT À 3 POSITIONS
  • Vanne simple, type sous-plaque
  • Protection IP67
  • Fluide : air
  • Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon