Motion
SV3500-5FUD
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV3000
N° D’ARTICLE MI09771025
N° MFRSV3500-5FUD
Prix129.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV3000
N° D’ARTICLE MI09771025
N° MFRSV3500-5FUD
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
Prix129.27 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Centre de pression à 3 positions
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fonctionnement manuel
    Type de verrouillage à fentes
  • Pilote
    Pilote interne
  • Série
    SV
  • Série de vannes
    SV3000
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension lumineuse et de surtension

Aperçu

Description du fabricant
SV3500-5FUD CENTRE DE PRESSION À 3 POSITIONS
  • Vanne série SV3000
  • Solénoïde simple, double et position 3 disponible
  • Durée de vie : 50 millions de cycles ou plus
  • Pression d'alimentation : 0.5MPa
  • Orientation de montage sans restriction

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté