Motion
SY3160-6LOZ-C4

SMC CORP OF AMERICA
SY3160-6LOZ-C4

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 position simple, 12 V c.c., 1 solénoïde, fiche L sans connecteur, cassette enfichable avec port de corps, raccord à une touche pour 4 mm, filetages Rc
N° D’ARTICLE MI09773509
N° MFRSY3160-6LOZ-C4
Prix57.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY3160-6LOZ-C4

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 position simple, 12 V c.c., 1 solénoïde, fiche L sans connecteur, cassette enfichable avec port de corps, raccord à une touche pour 4 mm, filetages Rc
N° D’ARTICLE MI09773509
N° MFRSY3160-6LOZ-C4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix57.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 4 mm

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Cassette enfichable avec orifice pour le corps
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.
  • Norme de filetage
    Rc
  • Série de vannes
    SY3000
  • Tension
    12 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
SY3160-6LOZ-C4 VANNE, SGL SOL,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté