Motion
SY3A00HT-5NZ1

SMC CORP OF AMERICA
SY3A00HT-5NZ1

Vanne, solénoïde à 5 ports
N° D’ARTICLE MI09774007
N° MFRSY3A00HT-5NZ1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY3A00HT-5NZ1

Vanne, solénoïde à 5 ports
N° D’ARTICLE MI09774007
N° MFRSY3A00HT-5NZ1
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SY-1

Aperçu

Description du fabricant
VANNE SY3A00HT-5NZ1 , SOLÉNOÏDE 5 PORTS
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;Temps de réponse (0.5MPa) sans témoin lumineux et suppresseur de tension de surtension : 16ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté