Motion
SY5420-5WOU-C6-F2

SMC CORP OF AMERICA
SY5420-5WOU-C6-F2

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, centre d'échappement à 3 positions, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur M8 , sans câble de connecteur, corps oblong, raccord à une touche pour 6 mm, filetages Rc
N° D’ARTICLE MI09777211
N° MFRSY5420-5WOU-C6-F2
Prix133.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY5420-5WOU-C6-F2

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, centre d'échappement à 3 positions, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur M8 , sans câble de connecteur, corps oblong, raccord à une touche pour 6 mm, filetages Rc
N° D’ARTICLE MI09777211
N° MFRSY5420-5WOU-C6-F2
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
Prix133.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 6 mm

Détails

  • Actionnement
    Centre d'échappement à 3 positions
  • Type de support
    avec support latéral
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M8 , sans câble de connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Rc
  • Série de vannes
    SY5000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension, type non polaire

Aperçu

Description du fabricant
SY5420-5WOU-C6-F2 VANNE, DBL SOL,

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon