Motion
SY5120-5YZ-C6F-Q

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-5YZ-C6F-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN avec connecteur, corps avec port intégré, raccord à une touche pour 6 mm
N° D’ARTICLE MI09778354
N° MFRSY5120-5YZ-C6F-Q
Prix75.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-5YZ-C6F-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN avec connecteur, corps avec port intégré, raccord à une touche pour 6 mm
N° D’ARTICLE MI09778354
N° MFRSY5120-5YZ-C6F-Q

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix75.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 6 mm

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps avec port intégré
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN avec connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SY5120-5YZ-C6F-Q VANNE, SGL SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté