Motion
SY5140-5DZE-02

SMC CORP OF AMERICA
SY5140-5DZE-02

Vanne de régulation d'air commandée par solénoïde - 4-Way, 2 positions simple, 24 V c.c., 1 solénoïde, borne DIN avec connecteur, montage sur socle, 1/4 avec sous-plaque, filetage Rc
N° D’ARTICLE MI09778838
N° MFRSY5140-5DZE-02
Prix79.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY5140-5DZE-02

Vanne de régulation d'air commandée par solénoïde - 4-Way, 2 positions simple, 24 V c.c., 1 solénoïde, borne DIN avec connecteur, montage sur socle, 1/4 avec sous-plaque, filetage Rc
N° D’ARTICLE MI09778838
N° MFRSY5140-5DZE-02
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
Prix79.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 avec sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage par rotation (levier)
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN avec connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Rc
  • Série de vannes
    SY5000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
SY5140-5DZE-02 VANNE, SGL SOL, BASE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté