Motion
SY9120-6DZD-02T

SMC CORP OF AMERICA
SY9120-6DZD-02T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - position simple 2 , 12 V CC, 1/4 po, filetages NPTF
N° D’ARTICLE MI09780090
N° MFRSY9120-6DZD-02T
Prix71.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY9120-6DZD-02T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - position simple 2 , 12 V CC, 1/4 po, filetages NPTF
N° D’ARTICLE MI09780090
N° MFRSY9120-6DZD-02T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix71.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Série
    SY
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.
  • Norme de filetage
    NPTF
  • Série de vannes
    SY9000
  • Tension
    12 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
SY9120-6DZD-02T VANNE, SGL SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté