Motion
SYJ3140-3MZ-M5

SMC CORP OF AMERICA
SYJ3140-3MZ-M5

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SYJ 4/5 avec tension de 110 V CA [150 V CA]
N° D’ARTICLE MI09780216
N° MFRSYJ3140-3MZ-M5
Prix52.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ3140-3MZ-M5

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SYJ 4/5 avec tension de 110 V CA [150 V CA]
N° D’ARTICLE MI09780216
N° MFRSYJ3140-3MZ-M5
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
Prix52.07 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde simple position 2
  • Option de carrosserie
    Échappement individuel de la vanne pilote pour la vanne pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SYJ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.-150 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ3140-3MZ-M5 SYJ3000 VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.15 - 0.7MPa
  • Zone effective mm 2 (Cv) : corps du port 5 port 0.9 (0.05)Base du port 5 montée avec sous-plaque 1.8 (0.1)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Température ambiante et du liquide : max. 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon