Motion
SY7520-5D-N11N-F2

SMC CORP OF AMERICA
SY7520-5D-N11N-F2

Vanne de régulation d'air commandée par solénoïde - 4-Way, centre de pression 3 positions, 24 V c.c., solénoïde 2 , borne DIN avec connecteur, portée corps, raccord à une touche pour 3/8 po, filetage Rc
N° D’ARTICLE MI09780533
N° MFRSY7520-5D-N11N-F2
Prix113.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY7520-5D-N11N-F2

Vanne de régulation d'air commandée par solénoïde - 4-Way, centre de pression 3 positions, 24 V c.c., solénoïde 2 , borne DIN avec connecteur, portée corps, raccord à une touche pour 3/8 po, filetage Rc
N° D’ARTICLE MI09780533
N° MFRSY7520-5D-N11N-F2
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
Prix113.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 3/8 po

Détails

  • Actionnement
    Centre de pression à 3 positions
  • Type de support
    avec support latéral
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN avec connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Rc
  • Série de vannes
    SY7000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Sans Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
SY7520-5D-N11N-F2 VANNE, DBL SOL,
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté