Motion
SY9220-5LOZ-C10T

SMC CORP OF AMERICA
SY9220-5LOZ-C10T

SOUPAPE, DBL SOL
N° D’ARTICLE MI09781310
N° MFRSY9220-5LOZ-C10T
Prix89.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY9220-5LOZ-C10T

SOUPAPE, DBL SOL
N° D’ARTICLE MI09781310
N° MFRSY9220-5LOZ-C10T
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
Prix89.04 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SY

Aperçu

Description du fabricant
SY9220-5LOZ-C10T VANNE, DBL SOL
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Cv jusqu’à 2.5
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon