Motion
SY9220-5LUD-C8

SMC CORP OF AMERICA
SY9220-5LUD-C8

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 position double, 24 V c.c., 2 solénoïde, connecteur de fiche L, corps à orifice, raccord à une touche pour 8 mm, filetages Rc
N° D’ARTICLE MI09781346
N° MFRSY9220-5LUD-C8
Prix117.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY9220-5LUD-C8

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 position double, 24 V c.c., 2 solénoïde, connecteur de fiche L, corps à orifice, raccord à une touche pour 8 mm, filetages Rc
N° D’ARTICLE MI09781346
N° MFRSY9220-5LUD-C8
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
Prix117.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du fil de connexion
    300 mm
  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 8 mm

Détails

  • Actionnement
    2 positions doubles
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur de fiche en L
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Rc
  • Série de vannes
    SY9000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension, type non polaire

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY9220-5LUD-C8 5

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté