Motion
SYJ324R-5MZ-M5

SMC CORP OF AMERICA
SYJ324R-5MZ-M5

SYJ300 VANNE
N° D’ARTICLE MI09782242
N° MFRSYJ324R-5MZ-M5
Prix45.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ324R-5MZ-M5

SYJ300 VANNE
N° D’ARTICLE MI09782242
N° MFRSYJ324R-5MZ-M5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix45.90 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Série
    SYJ300-700

Aperçu

Description du fabricant
SYJ324R-5MZ-M5 SYJ300 VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C (sans gel)
  • Fréquence de fonctionnement maximale : 10Hz

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good