Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/8 avec sous-plaque
Détails
- ActionnementSolénoïde simple position 2
- Pays d’origineJP
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes1
- Type de tuyauterieCorps transféré
- SérieSYJ
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur de fiche M avec fil conducteur 0.3m
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Fluide : air
- Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
- Température ambiante et température du liquide (°C) : -10 à 50 (sans gel)
- Fréquence de fonctionnement maximale (Hz) : 5