Motion
SYJ7140-5MS-02N

SMC CORP OF AMERICA
SYJ7140-5MS-02N

Vanne de régulation d'air commandée par solénoïde - 4-Way, solénoïde simple 2 positions, 24 V c.c., 1 solénoïde, connecteur de fiche M avec fil de connexion 0.3m, montage sur socle, 1/4 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09785525
N° MFRSYJ7140-5MS-02N
Prix68.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ7140-5MS-02N

Vanne de régulation d'air commandée par solénoïde - 4-Way, solénoïde simple 2 positions, 24 V c.c., 1 solénoïde, connecteur de fiche M avec fil de connexion 0.3m, montage sur socle, 1/4 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09785525
N° MFRSYJ7140-5MS-02N
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
Prix68.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 avec sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde simple position 2
  • Option de carrosserie
    Échappement individuel de la vanne pilote pour la vanne pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    SYJ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur de fiche M avec fil conducteur 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ7140-5MS-02N VANNE/SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté